カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(338)
  • オカムラ(岡村製作所)(194)
  • 渡辺電機工業(185)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • EKチェーン(23)
  • SRIC(スリック)(17)
  • PMC(16)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • CKD(12)
  • ニッサン(12)
  • ダイヤトレンド(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • TMEHジャパン(7)
  • brembo(7)
  • NTカッター(5)
  • StarTech.com(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-d」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    549税込604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0199アズワン品番65-7561-95
  • 基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入

    SAMTEC
    7,798税込8,578
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137アズワン品番65-7687-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入

    SAMTEC
    5,998税込6,598
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 30 ポジション 0.165 インチ( 4.20 mm )を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.165 イン
    仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8742アズワン品番65-7686-29
  • 端子ストリップ 4極 4.191mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 4.191mm 2列

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075アズワン品番65-7571-01
  • 基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    749税込824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5067アズワン品番65-7569-72
  • 基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    589税込648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5057アズワン品番65-7573-32
  • 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    5,598税込6,158
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
  • 基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8735アズワン品番65-7683-77
  • 端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5087アズワン品番65-7570-62
  • 端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082アズワン品番65-7569-67
  • 端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 7個入 SAMTEC

    端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 7個入

    SAMTEC
    7,698税込8,468
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5091アズワン品番65-7573-29
  • 基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    7,498税込8,248
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5066アズワン品番65-7570-30
  • 基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入

    SAMTEC
    7,998税込8,798
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5056アズワン品番65-7569-70
  • 基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入

    SAMTEC
    7,598税込8,358
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8734アズワン品番65-7700-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール
    仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
  • Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963アズワン品番65-7702-25
  • Samtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット IPBS シリーズ

    SAMTEC
    499税込549
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入

    SAMTEC
    7,898税込8,688
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
  • 基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1824アズワン品番65-7555-87
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0536アズワン品番65-7548-38
  • 端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    6,698税込7,368
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5084アズワン品番65-7571-58
  • 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    6,898税込7,588
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入

    SAMTEC
    95,980税込105,578
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8962アズワン品番65-7689-91
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(51個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0534アズワン品番65-7548-11
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    52,980税込58,278
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度
    仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818アズワン品番65-7558-87
  • 基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入

    SAMTEC
    95,980税込105,578
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    。Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14