カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • GOPPA(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • JTC(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(7)
  • SMC(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • ケナメタル(16)
  • ナカバヤシ(16)
  • ニッサン(16)
  • ホンダ(10)
  • レイ・アウト(10)
  • 未来工業(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-k」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8323アズワン品番65-7651-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8310アズワン品番65-7607-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、200 ピンと 5 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9267アズワン品番65-7680-43
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8258アズワン品番65-7592-73
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8255アズワン品番65-7625-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1634アズワン品番65-7651-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9251アズワン品番65-7706-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、160 ピンと 4 列の製品です。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9247アズワン品番65-7701-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8292アズワン品番65-7595-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8324アズワン品番65-7649-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 40列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 40列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:40●接続方向:ストレート●コード番号:224-8306アズワン品番65-7637-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8322アズワン品番65-7599-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9248アズワン品番65-7683-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 40 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7963アズワン品番65-7630-46