カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,480)
- メカニカル部品(747)
- バイク部品(244)
- 農業機械(162)
- 測定用品(94)
- バイク純正部品(75)
- 制御機器(56)
- パソコン/周辺機器(23)
- 切削工具(22)
- 研磨材(18)
- 電気材料(12)
- オフィス家具(11)
- 安全保護具(11)
- 建築金物(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 家電(6)
- 機構部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(162)
- brembo(9)
- CKD(13)
- EKチェーン(25)
- EYE-GLOVE(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- PROTERIAL(プロテリアル)(11)
- SMC(3,461)
- TRUSCO(13)
- アイゼン(43)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- シグマ光機(15)
- ダイヤトレンド(19)
- プロトブレンボ(189)
- ホンダ(73)
- 七星科学研究所(8)
- 三ツ星ベルト(728)
- 三菱マテリアル(16)
- 第一測範(21)
- ブランドをもっと見る
「gp-m」の検索結果

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)
ミノウラ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ。工具は不要用途材質:金属。重量:53g。対応径:22~29mm。耐荷重:300g寸法(mm)28~35
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI GP62M 7REX 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI GP62M 7REX取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI GP62M 7REX 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GP62M 7REX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GP62M 7REX 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI GP62M 7REX入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
GP-94M/GP-98用ストラップ
EYE-GLOVE¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様GP-94M/GP-98トラスコ品番855-7247適合機種GP-94M、GP-98質量(g)15品名ストラップ2018年トラスコ掲載ページ6 0080
GP-88Mストラップ
EYE-GLOVE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷仕様GP-88M用ストラップトラスコ品番855-7238適合機種GP-88M質量(g)10品名ストラップ2018年トラスコ掲載ページ6 0079
GP-94M/GP-98用サイドリング(PA)
EYE-GLOVE¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷仕様GP-94M/GP-98トラスコ品番855-7249適合機種GP-94M、GP-98質量(g)5品名サイドリング(PA)2018年トラスコ掲載ページ6 0080
GP-88M専用ノーズパット
EYE-GLOVE¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様GP-88M専用ノーズパットトラスコ品番855-7239適合機種GP-88M質量(g)5品名ノーズパッド2018年トラスコ掲載ページ6 0079
GP-88Mサイドリング(PA)
EYE-GLOVE¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷仕様GP-88Mサイドリング(PA)トラスコ品番855-7240適合機種GP-88M質量(g)5品名サイドリング(PA)2018年トラスコ掲載ページ6 0079
GP-94M専用ノーズパット
EYE-GLOVE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様GP-94M専用トラスコ品番855-7248適合機種GP-94M質量(g)10品名ノーズパッド2018年トラスコ掲載ページ6 0080
プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
窓貼りシート/メッシュタイプ
明和グラビア¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し色W特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
フットスイッチ P形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から29日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)
TRUSCO¥489税込¥5381双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)
アドコート(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-25~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受




無地不織布トートバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20枚)6日以内出荷縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。 イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。材質不織布形状マチなし厚さ(g/m2)75
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_5穴
ノーブランド¥2,246~税込¥2,471~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数5寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーメータ用テストフィクスチャ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から45日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
デジタルパワーメーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(60枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム色シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷から32日以内出荷防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
高演色マルチ作業用 マッチペンアール
イスコ¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
...






















![面付けGPダボ柱(ビス止め式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783866-170323-02.jpg)