カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- DXアンテナ(16)
- MAZDA(マツダ)(9)
- クボタ計装(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 日東工器(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ラスタバナナ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- マックステル(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- キングジム(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- 室本鉄工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k-02sh」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥679税込¥7471セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 30 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-15-F-SH-L-K●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5896アズワン品番65-7685-96
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6353アズワン品番65-7685-53
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6352アズワン品番65-7692-54
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5872アズワン品番65-7692-51