カテゴリ

  • 電気材料(32)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • MAZDA(マツダ)(144)
  • SMC(47)
  • 三菱(34)
  • 東洋バルヴ(22)
  • NEC(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ブラビア(12)
  • DXアンテナ(11)
  • 三菱電機(10)
  • トヨタ(9)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • エスコ(7)
  • スズキ(7)
  • 富士電機(7)
  • イトーキ(7)
  • ホンダ(5)
  • ケーエム精密(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-110-1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1485アズワン品番65-7615-34
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPBTシリーズSAMTEC
459税込505
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(400個)
欠品中
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8136アズワン品番65-7627-67
ヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)
欠品中
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2026アズワン品番65-7658-41
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,098税込2,308
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、20 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用し、複数接続形式に対応した設計により、基板設置面積を節約できます動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8813アズワン品番65-7683-91
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026アズワン品番65-7629-52
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,298税込3,628
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6387アズワン品番65-7683-21
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5948アズワン品番65-7704-38
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(775個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1261アズワン品番65-7604-04
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 112個入 SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 112個入SAMTEC
65,980税込72,578
1セット(112個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6742アズワン品番65-7675-77
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、Tiger Beam コンタクトシステムで費用対効果が高くなっています。最大180ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 費用対効果の高いTiger Beamコンタクトシステム パススルー用途に最適 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●コード番号:208-0736アズワン品番65-7626-37
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 92個入SAMTEC
65,980税込72,578
1セット(92個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズヘッダは、20 のコンタクトピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6604アズワン品番65-7681-25
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262アズワン品番65-7614-84
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
ヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTECヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 325個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2025アズワン品番65-7658-19
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6605アズワン品番65-7696-96
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズSAMTEC
479税込527
1個ほか
7日以内出荷
シリーズIPL1ピッチ(mm)2.54種別アンシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)675 ac, 954 dc
Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 SHFシリーズSAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2790アズワン品番65-7672-35
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列あたり 10 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージン
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1422アズワン品番65-7606-98
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9945アズワン品番65-7510-65
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1308アズワン品番65-7568-42
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 275個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6386アズワン品番65-7687-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(400個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8133アズワン品番65-7592-52
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1487アズワン品番65-7618-30
基板接続用ソケット SAMTEC基板接続用ソケットSAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(675個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2792アズワン品番65-7672-39
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1488アズワン品番65-7632-42
ソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1010アズワン品番65-7642-45
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズは、20 ポジションの 1.27 mm Tiger ビームのコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger ビームコンタクトは、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -110●コード番号:196-6761アズワン品番65-7698-67
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -110●コード番号:196-6760アズワン品番65-7675-12
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8760アズワン品番65-7684-95
ソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTECソケットストリップ 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1009アズワン品番65-7616-24