曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1308
アズワン品番
65-7568-42
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66513416FTSH-110-01-LM-DV-K-P-TR
1,460
1,398
値下げ
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする