カテゴリ

  • 電気材料(50)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • SMC(33)
  • シャープ(23)
  • DXアンテナ(20)
  • ケーエム精密(17)
  • Hisense(ハイセンス)(17)
  • TCL(13)
  • 三菱(13)
  • 東洋バルヴ(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • NEC(7)
  • CKD(6)
  • 日動工業(6)
  • 富士電機(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-110-2」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1125アズワン品番65-7644-35
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1062アズワン品番65-7601-38
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1818アズワン品番65-7614-19
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8665アズワン品番65-7692-60
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 875個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 875個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(875個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(875個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2222アズワン品番65-7564-39
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ボトムエントリスタイル ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1069アズワン品番65-7652-69
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(1300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1124アズワン品番65-7650-85
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(1350個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0783アズワン品番65-7632-50
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026アズワン品番65-7629-52
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5948アズワン品番65-7704-38
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1123アズワン品番65-7602-36
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8666アズワン品番65-7691-31
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9301アズワン品番65-7700-66
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0775アズワン品番65-7624-43
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1882アズワン品番65-7650-52
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1127アズワン品番65-7569-55
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445アズワン品番65-7544-85
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(1650個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1650個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1122アズワン品番65-7610-34
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0315アズワン品番65-7557-42
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1680アズワン品番65-7647-37
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9334アズワン品番65-7706-85
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2223アズワン品番65-7549-98
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1884アズワン品番65-7613-62
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0446アズワン品番65-7566-21
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9325アズワン品番65-7680-65
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 IPL1シリーズSAMTEC
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
シリーズIPL1ピッチ(mm)2.54種別アンシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)675 ac, 954 dc
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(375個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314アズワン品番65-7543-66
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
基板接続用ソケット 20 極 1mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1mm 2 列 表面実装SAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0750アズワン品番65-7627-90
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9326アズワン品番65-7687-23
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1061アズワン品番65-7617-59