SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入
仕様
●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8665
アズワン品番
65-7692-60
内容量
1セット(600個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66083135
HLE-110-02-F-DV-BE-K-TR
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表