カテゴリ

  • 電気材料(739)
  • 制御機器(231)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • KALBAS(224)
  • KTC(1,686)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](464)
  • MAD MAX(マッドマックス)(119)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(127)
  • ParkTool(パークツール)(392)
  • SMC(412)
  • VISHAY(173)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,310)
  • イトーキ(203)
  • ニッサン(262)
  • ホンダ(11,353)
  • ミツビシ(859)
  • メディアカバーマーケット(469)
  • 三菱ふそう(5,270)
  • 東芝ライテック(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
975件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:8●ピッチ:2.54mm●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0461アズワン品番65-7545-58
  • 基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1335アズワン品番65-7626-02
  • Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTEC

    Samtec ジャンパピン / ショートピン

    SAMTEC
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列あたり 10 ピンです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1819アズワン品番65-7651-10
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 6 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1804アズワン品番65-7612-93
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1546アズワン品番65-7674-77
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1715アズワン品番65-7628-48
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、16 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1731アズワン品番65-7616-65
  • ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0459アズワン品番65-7546-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427アズワン品番65-7684-50
  • 基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1334アズワン品番65-7698-46
  • ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 5極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 5極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:5●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0460アズワン品番65-7543-41
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1762アズワン品番65-7654-35
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6487アズワン品番65-7682-21
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥969税込¥1,066
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9312アズワン品番65-7706-50
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6488アズワン品番65-7677-38
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1045アズワン品番65-7637-29
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、5 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1546アズワン品番65-7615-99
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1682アズワン品番65-7617-30
  • ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868アズワン品番65-7597-81
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入

    SAMTEC
    ¥579,800税込¥637,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1545アズワン品番65-7623-70
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1883アズワン品番65-7612-96
  • 基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入

    SAMTEC
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107●コード番号:196-6687アズワン品番65-7681-36
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-K-TR●コード番号:227-1103アズワン品番65-7603-13
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 10 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージ
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1763アズワン品番65-7656-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1385アズワン品番65-7617-88
  • Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット(475個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1545アズワン品番65-7548-90
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1734アズワン品番65-7616-81
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1818アズワン品番65-7614-19
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1716アズワン品番65-7629-78
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1727アズワン品番65-7617-28
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1528アズワン品番65-7677-90