カテゴリ
- 電気材料(34)
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Panasonic(パナソニック)(392)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
- Kawasaki(49)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- EATON(イートン)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- HARWIN(10)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- スズキ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(6)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- AMPHENOL(5)
- エスコ(4)
- ACE(エース)(4)
- リスパック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ku27」の検索結果

基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
基板接続用ピンヘッダ 20極 2列 オス 1.27mmピッチ
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9800アズワン品番65-7722-34
ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(275個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1975アズワン品番65-7657-60
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(275個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6094アズワン品番65-7688-45
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(275個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6324アズワン品番65-7691-85
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788アズワン品番65-7674-48
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9785アズワン品番65-7679-35
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138アズワン品番65-7617-61
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1136アズワン品番65-7568-99
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(27個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1132アズワン品番65-7609-43
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 12個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9787アズワン品番65-7689-07
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(25個)7日以内出荷。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799アズワン品番65-7683-80
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1134アズワン品番65-7657-25
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1135アズワン品番65-7635-63
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137アズワン品番65-7603-05
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥98,980税込¥108,8781セット(150個)7日以内出荷Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テ仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1130アズワン品番65-7569-25
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec EHF-110-01-L-D-SM-P-TR はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9784アズワン品番65-7678-92
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1133アズワン品番65-7619-26
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥8,598税込¥9,4581セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9173アズワン品番65-7610-93
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(27個)7日以内出荷。Samtec ESQ-10823-23-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9816アズワン品番65-7683-50
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9813アズワン品番65-7671-41
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1192アズワン品番65-7631-70
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(27個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1205アズワン品番65-7689-41
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1196アズワン品番65-7701-66
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 27個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1464アズワン品番65-7674-26
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(27個)7日以内出荷Samtec ESW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6584アズワン品番65-7685-64
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥9,898税込¥10,8881セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1190アズワン品番65-7614-34
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1209アズワン品番65-7684-69
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥8,998税込¥9,8981セット(27個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1207アズワン品番65-7617-50
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6600アズワン品番65-7699-39
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(27個)7日以内出荷。Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1632アズワン品番65-7677-56
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9164アズワン品番65-7606-72
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(27個)7日以内出荷Samtec ESQ-108-33-T-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9818アズワン品番65-7692-06
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(1275個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0804アズワン品番65-7625-10