カテゴリ
- 電気材料(159)
- 制御機器(144)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(110)
- BIGM(丸山製作所)(1,511)
- Festo(703)
- KITO(キトー)(1,724)
- MAZDA(マツダ)(956)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(366)
- SMC(7,643)
- TRUSCO(569)
- YAMAHA(ヤマハ)(421)
- アズワン(346)
- イマオコーポレーション(315)
- エスコ(620)
- ケナメタル(418)
- サンコー(三甲)(422)
- スズキ(814)
- ニッサン(400)
- ホンダ(1,456)
- 大阪魂(425)
- 廣杉計器(1,136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「l-10」の検索結果

ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(28個)7日以内出荷Samtec BBS シリーズ低プロファイル 2 列ねじ Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6480アズワン品番65-7559-79
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 6 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2176アズワン品番65-7556-62
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥489税込¥5381個7日以内出荷Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 5 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9429アズワン品番65-7705-11
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(45個)7日以内出荷。Samtec 基板用ヘッダには、スルーホール取り付け付き 10 極コネクタヘッダがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0679アズワン品番65-7631-86
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 6 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9430アズワン品番65-7704-86
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 BBL-102-G-E
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 BBL-104-G-E
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6482アズワン品番65-7681-66
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 1 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2175アズワン品番65-7550-98
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0680アズワン品番65-7697-79
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥399税込¥4391個7日以内出荷Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクトのスズシェルが付いた 6 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9431アズワン品番65-7691-84
Samtec ジャンパ JL-100-25-T, オス, ストレート, 白, ジャンパリンク, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(1000個)8日以内出荷仕様●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(44個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9155アズワン品番65-7689-57
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷。Samtec 2.54 mm 低プロファイル機械加工ソケットストリップは、10 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9157アズワン品番65-7702-81
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥769税込¥8461袋(2個)欠品中Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2754アズワン品番65-7673-87
端子ストリップ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(58個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3421アズワン品番65-7625-94
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(57個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-105●コード番号:226-3274アズワン品番65-7601-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(58個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2750アズワン品番65-7672-52
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(57個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2138アズワン品番65-7564-06
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2753アズワン品番65-7671-29
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(57個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-105●コード番号:226-3273アズワン品番65-7603-65
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2139アズワン品番65-7549-05
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(45個)7日以内出荷。Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-107●コード番号:226-3276アズワン品番65-7598-47
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(62個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(62個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2142アズワン品番65-7558-36
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5984アズワン品番65-7683-72
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5983アズワン品番65-7692-49
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML-105-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5985アズワン品番65-7687-51
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(47個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2757アズワン品番65-7671-89
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756アズワン品番65-7556-33
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●シリーズ:TFML-105-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5986アズワン品番65-7703-49
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 43個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(43個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2145アズワン品番65-7564-43
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2141アズワン品番65-7552-84