基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 6 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
- 仕様
- ●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9430
- アズワン品番
- 65-7704-86
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























