カテゴリ

  • 電気材料(73)
  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(9)
  • EKチェーン(98)
  • KITZ(キッツ)(68)
  • SMC(58)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](53)
  • セイキ製作所(45)
  • 旭精工(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • エスコ(34)
  • カーシーカシマ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
  • タカノ(25)
  • 東洋技研(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • アイトス(20)
  • CKD(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-108」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSM-108-L-DV SAMTEC

    SSM-108-L-DV

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • SSM-108-L-SV SAMTEC

    SSM-108-L-SV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • BCS-108-L-S-TE SAMTEC

    BCS-108-L-S-TE

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec BBS シリーズ低プロファイル 2 列ねじ Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6480アズワン品番65-7559-79
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6482アズワン品番65-7681-66
  • TSM-108-01-L-DV SAMTEC

    TSM-108-01-L-DV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • HLE-108-02-L-DV SAMTEC

    HLE-108-02-L-DV

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-108-01-L-S-RA SAMTEC

    SQT-108-01-L-S-RA

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DV

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 EHF-108-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 EHF-108-01-L-D

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919アズワン品番65-7684-23
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939アズワン品番65-7677-72
  • ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940アズワン品番65-7670-74
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1812アズワン品番65-7607-02
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 8 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1811アズワン品番65-7635-64
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-108-07-L-T●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6733アズワン品番65-7691-05
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-108-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1514アズワン品番65-7606-97
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1119アズワン品番65-7596-90
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1528アズワン品番65-7677-90
  • 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(1175個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1118アズワン品番65-7657-52
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、16 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1731アズワン品番65-7616-65
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1732アズワン品番65-7613-15
  • ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 1列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
  • ピンヘッダ 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 3列

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9875アズワン品番65-7561-71
  • Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 16●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.2A●定格電圧 : 405 V 、 572 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6538アズワン品番65-7683-34