基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1119
アズワン品番
65-7596-90
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082566CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR
¥990
¥899
¥989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする