カテゴリ

  • 電気材料(172)
  • 制御機器(117)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(13)
  • SMC(869)
  • ホンダ(513)
  • サンエス(400)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • (126)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • スバル(93)
  • EKチェーン(89)
  • 徳武産業(83)
  • エスコ(66)
  • KITZ(キッツ)(66)
  • 大阪魂(65)
  • 東海キャスター(61)
  • CKD(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(54)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • omron(オムロン)(48)
  • パール金属(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l110」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSM-110-L-DV SAMTEC

    SSM-110-L-DV

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-110-L-SH SAMTEC

    SSM-110-L-SH

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
  • BCS-110-L-S-TE SAMTEC

    BCS-110-L-S-TE

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • CLM-110-02-L-D SAMTEC

    CLM-110-02-L-D

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec BDL-110-T-E は、BDL シリーズ機械基板スタッキングストリップです。このストリップは低プロファイル設計で、SL シリーズとのかん合時、3.89 mm の基板間隔を実現します。使用温度範囲: -55℃ to +125℃ Terminal material は、りん青銅又は黄銅です めっきは、50 μ インチ( 1.27 μ m ) Ni に Au 又は Sn めっきが施されています
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0056アズワン品番65-7670-62
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0057アズワン品番65-7689-05
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 真鍮●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • SL-110-T-10 SAMTEC

    SL-110-T-10

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2177アズワン品番65-7558-32
  • FTSH-110-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-110-01-L-DV

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946アズワン品番65-7564-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228アズワン品番65-7545-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233アズワン品番65-7548-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8756アズワン品番65-7694-33
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394アズワン品番65-7680-75
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    38,980税込42,878
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入

    SAMTEC
    28,980税込31,878
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222アズワン品番65-7557-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8758アズワン品番65-7681-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    40,980税込45,078
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8757アズワン品番65-7680-89
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393アズワン品番65-7689-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(49個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2762アズワン品番65-7675-01
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2148アズワン品番65-7564-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755アズワン品番65-7694-90
  • IPL1-105-01-L-D-K SAMTEC

    IPL1-105-01-L-D-K

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • IPL1-102-01-L-D-K SAMTEC

    IPL1-102-01-L-D-K

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759アズワン品番65-7678-16
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
  • IPL1-105-02-L-D-K SAMTEC

    IPL1-105-02-L-D-K

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2150アズワン品番65-7552-22
  • Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTFMLピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装端子種別はんだ定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ IPL1シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ IPL1シリーズ

    SAMTEC
    419税込461
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
  • 端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422アズワン品番65-7598-77