カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 物流用品(68)
  • 厨房用品(61)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(28)
  • 電動工具(19)
  • 作業工具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l110-h」の検索結果

531件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品) 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ ジョーカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
  • HSK・Tターニングツール NTツール

    HSK・Tターニングツール

    NTツール
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
    材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 191 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0152アズワン品番65-7992-62
  • エンプラダイアルハンドル車 PDH イマオコーポレーション

    エンプラダイアルハンドル車 PDH

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243アズワン品番65-7993-61
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0234アズワン品番65-8010-50
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
  • ホース (L390) 90445-110H9 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L390) 90445-110H9

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • RIM,H/L*R-110*   33101187671ZB ホンダ

    RIM,H/L*R-110* 33101187671ZB

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,H/L*R-110*    61301399000ZN ホンダ

    CASE,H/L*R-110* 61301399000ZN

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,H/L*R-110*    61301187670ZB ホンダ

    CASE,H/L*R-110* 61301187670ZB

    ホンダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • RIM,H/L*R-110*   33101147671ZP ホンダ

    RIM,H/L*R-110* 33101147671ZP

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(40回分)ほか
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200

    ニューストロング販売
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    翌日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
  • COVER.H/L*R-110*    61301GB2720ZB ホンダ

    COVER.H/L*R-110* 61301GB2720ZB

    ホンダ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • RING,H/L,*R-110*    53110GB5620ZC ホンダ

    RING,H/L,*R-110* 53110GB5620ZC

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,H/L*R-110*    61301GB2000ZE ホンダ

    CASE,H/L*R-110* 61301GB2000ZE

    ホンダ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
  • RIM,H/L*R-110*   33101GC1671ZB ホンダ

    RIM,H/L*R-110* 33101GC1671ZB

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護フィルム カシオ EX-FR200/110H/100L/100用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム カシオ EX-FR200/110H/100L/100用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚対応機種EX-FR200/110H/100L/100寸法(横×縦)(mm)フィルム:70.2×46.4
  • 428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-110L チェーン 9079D-13F11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ

    パーツケース 樹脂製 仕切りなし

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りフリー
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    用途深底タイプでたっぷり収納することが可能です。小物収納に最適です。材質コーポリマー色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110B

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110BS SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110BS

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-110B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-110B

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • スーパーボックス リングスター
    グレー
    ブルー

    スーパーボックス

    リングスター(31件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
    タイプ中皿あり
  • LID,H/L.SE*R-110*    64291KJ9405ZB ホンダ

    LID,H/L.SE*R-110* 64291KJ9405ZB

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 520ZVMX-110L S&S チェーン 9079D-84H11 YAMAHA(ヤマハ)

    520ZVMX-110L S&S チェーン 9079D-84H11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 520ZVMX-110L G&G チェーン 9079D-74H11 YAMAHA(ヤマハ)

    520ZVMX-110L G&G チェーン 9079D-74H11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1包(12巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用など