カテゴリ

  • 電気材料(126)
  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MAZDA(マツダ)(154)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • 東芝(71)
  • SMC(68)
  • カナフジ電工(64)
  • コガネイ(59)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • エスコ(37)
  • Canon(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • 日東工業(24)
  • ミエラセン(23)
  • リンナイ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 多摩電子(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-1」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
399税込439
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
249税込274
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLP-105-02-F-D SAMTECCLP-105-02-F-DSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0796アズワン品番65-7630-98
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、28 コンタクトポイントの 1.27 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6559アズワン品番65-7677-61
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6560アズワン品番65-7681-91
CLP-110-02-F-D SAMTECCLP-110-02-F-DSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLP-105-02-L-D SAMTECCLP-105-02-L-DSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
CLP-104-02-F-D SAMTECCLP-104-02-F-DSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 17個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、52 コンタクトポイントの 1.27 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6561アズワン品番65-7692-85
基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0797アズワン品番65-7627-93
基板接続用ソケット 13 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 13 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6550アズワン品番65-7698-53
基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6562アズワン品番65-7698-36
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0791アズワン品番65-7626-78
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(34個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0790アズワン品番65-7693-33
基板接続用ソケット 17 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 17 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●極数:17●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6617アズワン品番65-7547-23
基板接続用ソケット 17 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ソケット 17 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:17●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6616アズワン品番65-7675-67
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0787アズワン品番65-7630-35
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(86個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0764アズワン品番65-7631-55
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0794アズワン品番65-7627-91
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(18個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、50 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プ
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-125●コード番号:224-7939アズワン品番65-7621-67
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(62個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、14 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(62個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6684アズワン品番65-7684-20
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(86個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、10 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プ
仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:224-7926アズワン品番65-7634-46
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(18個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、50 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-125●コード番号:224-7940アズワン品番65-7607-30
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(29個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、30 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-115●コード番号:224-7935アズワン品番65-7631-16
基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(18個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6489アズワン品番65-7544-50
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(86個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6682アズワン品番65-7684-82
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 6 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6553アズワン品番65-7694-51
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(37個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6556アズワン品番65-7674-91
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-150 です●コード番号:224-7943アズワン品番65-7609-49
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
31,980税込35,178
1セット(44個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6609アズワン品番65-7696-62
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入SAMTEC
249,800税込274,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、8 種類のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-104●コード番号:224-7925アズワン品番65-7644-91
基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6490アズワン品番65-7695-91
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、24 のコンタクトポイントを備えた 1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6558アズワン品番65-7700-90
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6683アズワン品番65-7684-19