カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(52)
- TRUSCO(6)
- シルファー(6)
- エフピコチューパ(5)
- ETON(5)
- アネスト岩田(4)
- ナイキ(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- 児玉(4)
- 岩田製作所(3)
- ACE(エース)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ニチフ(2)
- 三菱電機(2)
- マーテック(2)
- ブランドをもっと見る
「lp-150」の検索結果

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥9,398~税込¥10,338~1セット(9個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥18,980~税込¥20,878~1セット(9個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥13,980~税込¥15,378~1セット(9個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-150 です●コード番号:224-7943アズワン品番65-7609-49
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(9個)7日以内出荷。Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-150 です●コード番号:224-7946アズワン品番65-7622-12