カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • MURATA(村田製作所)(301)
  • SMC(268)
  • KEMET(225)
  • 大阪魂(128)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(102)
  • ParkerTAIYO(86)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
  • 京セラ(73)
  • YAGEO(71)
  • RS PRO(61)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • VISHAY(38)
  • Festo(37)
  • エスコ(29)
  • シルファー(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • ナベヤ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 125mm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 34 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1636アズワン品番65-7556-23
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1634アズワン品番65-7651-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8310アズワン品番65-7607-32
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-125-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0007アズワン品番65-7699-37
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-125-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0074アズワン品番65-7693-68
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-14-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9805アズワン品番65-7670-61
  • 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-117-14-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0122アズワン品番65-7678-97
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-33-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0120アズワン品番65-7680-76
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-105-14-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9807アズワン品番65-7687-16
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-110-34-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0032アズワン品番65-7677-71
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入

    SAMTEC
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-10612-T-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0029アズワン品番65-7673-41
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-12-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9803アズワン品番65-7678-98
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-110-33-T-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0003アズワン品番65-7680-04
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-103-33-L-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9802アズワン品番65-7696-16
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-102-12-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9801アズワン品番65-7669-79
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-104-12-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0072アズワン品番65-7689-27
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-10823-23-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9816アズワン品番65-7683-50
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-120-13-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0005アズワン品番65-7683-83
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-106-23-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0000アズワン品番65-7690-50
  • 基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-119-24-T-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9829アズワン品番65-7677-96
  • 基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-117-69-G-T は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:51●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9827アズワン品番65-7686-73
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-106-33-L-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9811アズワン品番65-7698-58
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-12-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0034アズワン品番65-7679-26
  • 基板接続用ソケット 39 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 39 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-23-G-T は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:39●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9825アズワン品番65-7689-31
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥609税込¥670
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9991アズワン品番65-7687-84
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-107-23-T-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9812アズワン品番65-7671-40
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-103-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0116アズワン品番65-7688-14
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-105-12-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0119アズワン品番65-7675-82
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-10823-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9814アズワン品番65-7678-40
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-108-33-T-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9818アズワン品番65-7692-06
  • 基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-126-49-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9839アズワン品番65-7679-94
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6183アズワン品番65-7682-10
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6185アズワン品番65-7692-14
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6231アズワン品番65-7686-67
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6200アズワン品番65-7687-61
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6204アズワン品番65-7707-36
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6222アズワン品番65-7688-29
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6187アズワン品番65-7682-58
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6226アズワン品番65-7691-58