カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(270)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- メカニカル部品(130)
- 測定用品(103)
- 制御機器(81)
- 科学研究・開発用品(59)
- 機構部品(50)
- 切削工具(42)
- パソコン/周辺機器(35)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 物流用品(25)
- 電気材料(23)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 防犯用品(17)
- 家電(16)
- 作業工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 農業機械(11)
- 測定関連サービス(9)
- 洗車・清掃(8)
- 建築金物(6)
- 安全用品(5)
- 電動工具(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(233)
- SMC(111)
- 三木プーリ(42)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- エスコ(18)
- タカノ(18)
- アズワン(17)
- KEMET(16)
- RS PRO(14)
- コガネイ(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- Igus(イグス)(13)
- 東正車輛(12)
- スリーアールソリューション(12)
- 北陽電機(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- 八幡ねじ(11)
- サンワサプライ(10)
- 十川ゴム(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 130mm」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(3個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
130mmケースファン
PCCOOLER¥999税込¥1,0991個6日以内出荷静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本)寸法(mm)130×130×厚さ25質量(g)168(ファン単体)消費電力(W)2.4ベアリングHydro bearing本体質量(g)168定格電流(A)0.2±0.03最大静圧(mmH2O)2.46接続PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))18~36動作電圧6~13.8V DCケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.85ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥329税込¥3621本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト
エスコ¥890税込¥9791袋(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1617種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セット
サンセルフ¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130材質(本体)鉄質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9入数(本)100![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥530税込¥5831パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1218種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
スタッドボルト M10
ニューストロング販売¥339税込¥3731本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング50mm130mm6410/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 130 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ仕様●内径:50mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5408アズワン品番65-7931-32
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 130mm x 83mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481組7日以内出荷RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 95mm最小調節高さ = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 130mm x 83mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781組7日以内出荷RS PRO 10仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 130mm最大調整高さ = 35mm最小調節高さ = 95mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
チタン 寸切り 両面取り M10
大阪魂¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
130kgf/M10x1.5 マグネット台
エスコ¥13,400税込¥14,7401個4日以内出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
交流安定化電源 M10-540-10
MCP¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷別々の出力・分離的な安全性 高効率・高い利便性質量(kg)約12最大電流(A)4.5入力電圧(V)AC230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×130最大電力1000VA
タックペイント 一般タイプ TPS130 マーマレード 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
RS PRO, ポリエステル, 高さ:130 mm, 奥行き:150 mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10仕様材質 = ポリエステル奥行き = 150 mm高さ = 130 mm幅 = 185 mm外形寸法 = 150 x 185 x 130mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
ルビコン¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
侵入防止10Mセット
日本マタイ¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷ネット10mと支柱、固定用パッカーが1セットになっています。初めてお使いになる方でも簡単に無駄なく小動物侵入防止用ネットを張ることができます。用途小動物侵入防止用ネット。付属品パッカー10個仕様10m長さ用適合ネット:12×8mm目1×10m、止め具:19mm径用材質ネット・パッカー;ポリエチレン,支柱;スチール,スプリング部;スチール色グリーン支柱19mm径×130cm
...





















![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)

![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)