カテゴリ
- 電気材料(66)
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(4)
- SMC(540)
- 大阪魂(391)
- RS PRO(158)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
- エスコ(108)
- ケルヒャー(55)
- StarTech.com(52)
- ParkerTAIYO(48)
- Festo(44)
- 潤工社(37)
- omron(オムロン)(32)
- Asahicho(旭蝶繊維)(20)
- コガネイ(17)
- アズワン(16)
- 象印チェンブロック(16)
- 椿本チエイン(15)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m10-60」の検索結果

端子ストリップ 12極 2mm 2列
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452アズワン品番65-7599-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(52個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379アズワン品番65-7618-63
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2179アズワン品番65-7555-47
ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2884アズワン品番65-7679-79
端子ストリップ 12極 2mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3450アズワン品番65-7606-18
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 71個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(71個)7日以内出荷。Samtec SLM シリーズ低プロファイルソケットストリップは、6 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(71個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2178アズワン品番65-7553-18
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1603アズワン品番65-7549-37
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥8,998税込¥9,8981セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6279アズワン品番65-7686-40
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1600アズワン品番65-7567-91
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥6,798税込¥7,4781セット(38個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6277アズワン品番65-7707-83
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934アズワン品番65-7705-47
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6272アズワン品番65-7695-40
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6240アズワン品番65-7693-24
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6264アズワン品番65-7687-40
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6282アズワン品番65-7684-87
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316アズワン品番65-7695-68
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1602アズワン品番65-7562-74
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(40個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6278アズワン品番65-7704-94
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥9,898税込¥10,8881セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6271アズワン品番65-7680-70
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥6,598~税込¥7,258~1セット(38個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(37個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥8,798税込¥9,6781セット(38個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6273アズワン品番65-7704-08
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6270アズワン品番65-7688-78
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1585アズワン品番65-7554-69
端子ストリップ 12極 2mm 2列
SAMTEC¥179税込¥1971個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2878アズワン品番65-7672-17
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6253アズワン品番65-7687-18
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥6,398税込¥7,0381セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6283アズワン品番65-7704-76
ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2879アズワン品番65-7672-34
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6261アズワン品番65-7687-25
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(38個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1591アズワン品番65-7566-39