ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6271
アズワン品番
65-7680-70
内容量
1セット(38個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64060485TSM-106-02-S-SV
¥10,100
¥9,898
¥10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする