カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SMC(127)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • CKD(10)
  • KSフィルター(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • 横田機工(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m125-1d」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 14●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 電線対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : S2M●コンタクト材質 : ベリリウム銅●S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01: スルーホール、-S: 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02: SMT、-L: 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテールRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、50 ピン Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2613アズワン品番65-7678-68
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、50 ピン Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2615アズワン品番65-7677-66
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2614アズワン品番65-7518-55
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907アズワン品番65-7693-65