曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907
アズワン品番
65-7693-65
内容量
1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403184T2M-125-01-L-D-SM-WT
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする