カテゴリ

  • 電気材料(524)
  • 制御機器(193)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(17)
  • SMC(6,851)
  • 大阪魂(840)
  • RS PRO(616)
  • ParkerTAIYO(333)
  • ダイヤトレンド(284)
  • ホンダ(247)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • エスコ(230)
  • YAGEO(215)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(214)
  • KEMET(207)
  • Festo(202)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • Kawasaki(142)
  • サンワサプライ(128)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • MURATA(村田製作所)(102)
  • 京セラ(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m125」の検索結果

717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-125-L-DV SAMTEC

    SSM-125-L-DV

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2065アズワン品番65-7563-67
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9353アズワン品番65-7690-43
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2063アズワン品番65-7563-25
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8351アズワン品番65-7593-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2710アズワン品番65-7679-21
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A

    SAMTEC
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8352アズワン品番65-7645-11
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1550アズワン品番65-7698-20
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1549アズワン品番65-7673-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1646アズワン品番65-7557-55
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9357アズワン品番65-7680-66
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1827アズワン品番65-7649-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3399アズワン品番65-7598-79
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 25 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1826アズワン品番65-7657-72
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8350アズワン品番65-7596-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3400アズワン品番65-7600-13
  • Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9359アズワン品番65-7686-24
  • Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ

    SAMTEC
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、50 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6482アズワン品番65-7694-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907アズワン品番65-7693-65
  • ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942アズワン品番65-7682-95
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2614アズワン品番65-7518-55
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1702アズワン品番65-7605-93
  • 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(85個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2028アズワン品番65-7564-59
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
...