カテゴリ
- 電気材料(55)
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- HARWIN(114)
- KITO(キトー)(1,116)
- MAZDA(マツダ)(176)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- ParkerTAIYO(93)
- RS PRO(229)
- SMC(714)
- tantore(101)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- エスコ(184)
- ヤガミ(68)
- 三ツ星ベルト(96)
- 大阪魂(1,017)
- 岩田製作所(88)
- 未来工業(81)
- 椿本チエイン(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m28」の検索結果

コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 20個入
SAMTEC¥679税込¥7471セット(20個)7日以内出荷Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701アズワン品番65-7700-71
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0700アズワン品番65-7630-38
Samtec 端子 CC03Mシリーズ 圧着
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様併用可能製品:ハウジングISDFシリーズ:CC03M端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 50個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181セット(50個)7日以内出荷Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。「スタンプ」と入力します ピン又はソケットピン コンタクト終端圧着 ワイヤゲージ 28-30 AWG仕様●入数:1テープ(50個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5898アズワン品番65-7682-33
コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5897アズワン品番65-7682-69
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699アズワン品番65-7624-63
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)7日以内出荷Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697アズワン品番65-7684-39適合電線範囲 AWG(#)30~28
コネクタ端子 圧着端子 メス CC03Rシリーズ 圧着 1セット 35000個入
SAMTEC¥579,800税込¥637,7801セット(35000個)7日以内出荷Samtec CC03 は 1.27 mm Tiger のアイ端子です。高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトを備えています。接触時に 0.25 μ m の金が使用されています。28 → 30 AWG ワイヤケーブルサポート仕様●入数:1リール(35000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6532アズワン品番65-7685-63
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥51,980税込¥57,1781セット(40個)7日以内出荷Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930アズワン品番65-7704-44
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(32個)7日以内出荷。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。28 個のコンタクトの電流はピンあたり 2.9 A です。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9377アズワン品番65-7698-16
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。28 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:28●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9095アズワン品番65-7604-88
ピンヘッダ 8極 5.35mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(28個)7日以内出荷Samtec BBD シリーズは、コンタクト位置が 16 mm の 2 列ねじ式 Terminal ストリップです。りん青銅又は黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BBD●ピッチ:5.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6622アズワン品番65-7681-20
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6341アズワン品番65-7691-88
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥8,598税込¥9,4581セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1616アズワン品番65-7553-76
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6344アズワン品番65-7698-40
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥6,898税込¥7,5881セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6367アズワン品番65-7685-76
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥7,698税込¥8,4681セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6348アズワン品番65-7691-89
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6363アズワン品番65-7686-53
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(28個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6658アズワン品番65-7702-12
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6330アズワン品番65-7698-68
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥8,598税込¥9,4581セット(28個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6358アズワン品番65-7708-62
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1666アズワン品番65-7547-69
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
SAMTEC¥489税込¥5381個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-114-07-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5607アズワン品番65-7707-43
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-114-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5610アズワン品番65-7690-07
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
SAMTEC¥269~税込¥296~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(28個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3374アズワン品番65-7607-18
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1608アズワン品番65-7625-78
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1614アズワン品番65-7627-46
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥50,980税込¥56,0781セット(28個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9131アズワン品番65-7688-72
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0212アズワン品番65-7547-82
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1613アズワン品番65-7619-76
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(20個)7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1605アズワン品番65-7626-88
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(20個)7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1607アズワン品番65-7623-69
基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(20個)7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。28 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1609アズワン品番65-7706-61
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321アズワン品番65-7642-42
基板接続用ソケット 28 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1526アズワン品番65-7655-82