曜日別特売

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6367
アズワン品番
65-7685-76
内容量
1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003827TSM-108-04-T-DV
6,900
6,898
値下げ
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする