カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • KEMET(21)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • KITO(キトー)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • RS PRO(32)
  • SMC(649)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
  • VISHAY(19)
  • イマオコーポレーション(19)
  • エスコ(30)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • サン電子(26)
  • タンガロイ(12)
  • 三菱電機(12)
  • 大阪魂(93)
  • 廣杉計器(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 125mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9251アズワン品番65-7706-37
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1715アズワン品番65-7628-48
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
  • 基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9168アズワン品番65-7695-36
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9180アズワン品番65-7701-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9234アズワン品番65-7701-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、180 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9242アズワン品番65-7688-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1957アズワン品番65-7564-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップには 240 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1959アズワン品番65-7552-82