カテゴリ
- メカニカル部品(333)
- ねじ・ボルト・釘(235)
- 機構部品(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 物流用品(89)
- 切削工具(88)
- 制御機器(80)
- 作業工具(56)
- 建築金物(43)
- 測定用品(41)
- 電気材料(29)
- 電動工具(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- パソコン/周辺機器(27)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自転車部品(19)
- 医療(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 安全標識(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 防犯用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 店舗什器・備品(7)
- 家電(7)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 整備工具・収納(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- IKO(日本トムソン)(100)
- KANA(片山チエン)(13)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- OSG(オーエスジー)(15)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RS PRO(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(79)
- SMC(48)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- TRUSCO(25)
- エスコ(41)
- シグマ光機(20)
- メディカルプロジェクト(12)
- 大綱(31)
- 大阪魂(160)
- 小野測器(12)
- 廣杉計器(13)
- 第一機材(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m6 120mm」の検索結果

M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥785税込¥8641個3日以内出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥439税込¥4831パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-31材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ10mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,210税込¥2,4311袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック
SHARKOON¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。寸法(mm)拡張カードスペース制限:400ケース形状タワー質量(kg)7.9色ブラック高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7最長寸法(mm)電源ユニット:205
SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥839税込¥9231本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120
PFERD 馬印¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)54首下長(mm)19
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷4本セット。セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
スポーツバイク用ステム VISION ST metron carbon 120mm 6°
VISION¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)タイプステムシリーズMETRON角度(°)-6素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
ボールベアリング120mm215mm6224
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8195アズワン品番65-7932-85
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-30材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
ボールベアリング120mm215mm6224/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8196アズワン品番65-7925-24
ボールベアリング45mm120mm6409/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
ボールベアリング65mm120mm6213/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
ボールベアリング120mm150mm61824/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:150mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7000アズワン品番65-7921-68
ボールベアリング120mm180mm6024/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6918アズワン品番65-7929-04
ボールベアリング120mm215mm6224/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥161,980税込¥178,1781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8198アズワン品番65-7949-39
ボールベアリング85mm120mm61917/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063アズワン品番65-7928-69
スポーツバイク用ステム FSA ST OS-99 CSI gray 120mm 6°
FSA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。K-Force OS-99 CSIステムは3Dフォージドの2014アルミをCNC加工をして成形し、 その後、CSI(Carbon Structural Integration)技術を使用してカーボン素材と組み合わせます。CSIはカーボンをアルミ部へ永続的に結合して、アルミとカーボンのメリットの多くを生かしたハイブリッド製品を作り出すプロセスです。 。4本留めの2014アルミ+カーボン製フェースプレートとチタン製ハードウェアを採用したことで、OS-99ステムの重量は芸減されました。3D鍛造およびCNC加工された2014アルミベース。CSI カーボン+アルミハイブリッド技術。フォーククランプ:41mmハイト。UDカーボン仕上げ色ニュートラルタイプステム角度(°)6素材カーボン分野ロードウエイト126
ボールベアリング55mm120mm6311/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8296アズワン品番65-7929-72
ボールベアリング65mm120mm6213/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6671アズワン品番65-7924-59
...