カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ピカコーポレイション(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- M5Stack(1)
「mcx-150」の検索結果

同軸ケーブル MCX BNC 150mm
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139アズワン品番65-7450-80