カテゴリ
- 電気材料(458)
- 制御機器(150)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(747)
- ERECTA(エレクター)(468)
- シュナイダーエレクトリック(211)
- エレコム(203)
- RS PRO(199)
- StarTech.com(185)
- STMicro(140)
- メディアカバーマーケット(132)
- 大阪魂(128)
- TELEMECANIQUE SENSORS(98)
- THECUT(69)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- audio-technica(55)
- VISHAY(52)
- SPARKFUN(52)
- エスコ(49)
- IDEC(和泉電気)(46)
- Dell Technologies(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「mm4 ec」の検索結果

端子ストリップ 84極 5mm 4列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1623アズワン品番65-7604-27
ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:227-1631アズワン品番65-7612-53
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42
端子ストリップ 26極 5mm 4列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:26●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5141アズワン品番65-7568-17
端子ストリップ 20極 5mm 4列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5144アズワン品番65-7574-04
ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1647アズワン品番65-7618-91
基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加仕様●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7885アズワン品番65-7725-58
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887アズワン品番65-7725-77
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889アズワン品番65-7729-56
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476アズワン品番65-7582-80
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1950アズワン品番65-7558-58
基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、140 ポジションの表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 140 行数 4 列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6022アズワン品番65-7703-74
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992アズワン品番65-7552-26
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1558アズワン品番65-7569-88
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8952アズワン品番65-7686-76
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1403アズワン品番65-7675-24
基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1626アズワン品番65-7685-20
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8931アズワン品番65-7701-13
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5117アズワン品番65-7572-94
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1407アズワン品番65-7673-56
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659アズワン品番65-7628-78
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6646アズワン品番65-7544-47
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 120 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1564アズワン品番65-7630-33
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1405アズワン品番65-7697-24
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 200 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:100●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1562アズワン品番65-7616-93
基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5114アズワン品番65-7573-79
基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929アズワン品番65-7705-95
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560アズワン品番65-7617-71
基板接続用ソケット 32 極 2mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。32 ポジション、4 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●極数:32●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1575アズワン品番65-7623-60
基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1628アズワン品番65-7624-70
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数 : 400●行数 : 4●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : ASP●コンタクト材質 : 銅RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 120極 2mm 4列 1セット 8個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(8個)7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2mm●極数:120●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3521アズワン品番65-7621-06
Samtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数 : 120●行数 : 4●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.8A●シリーズ : ESQT●コンタクト材質 : 青銅●ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
...