曜日別特売

基板接続用ソケット 32 極 2mm 4 列 スルーホール

基板接続用ソケット 32 極 2mm 4 列 スルーホール - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。32 ポジション、4 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン

仕様
●極数:32●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1575
アズワン品番
65-7623-60
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084045SQT-108-01-F-Q
690
689
値下げ
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする