カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(919)
  • コーセル(112)
  • 日東工器(90)
  • SMC(50)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • XP POWER(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 三菱電機(13)
  • 三菱ふそう(13)
  • LIFEMAX(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 松永製作所(10)
  • マグネスケール(9)
  • ボンマックス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-11」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2944アズワン品番65-7681-42
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入 SAMTECピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470アズワン品番65-7562-75
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2227アズワン品番65-7557-20
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942アズワン品番65-7678-64
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941アズワン品番65-7547-71
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズは、スルーホールマイクロヘッダです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal Materialコンタクトの総数は 15 個です。定格電流: 5 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +105 ℃ ( すず使用 金で -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1472アズワン品番65-7555-19
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TMSシリーズSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(37個)
欠品中
Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226アズワン品番65-7553-66
Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TMSシリーズSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8919アズワン品番65-7688-05
MMS-110-02-L-SV SAMTECMMS-110-02-L-SVSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
MMS-110-01-L-SV SAMTECMMS-110-01-L-SVSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMS-110-01-L-DV SAMTECMMS-110-01-L-DVSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMS-113-01-L-DV SAMTECMMS-113-01-L-DVSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0449アズワン品番65-7548-40
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホールSAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0450アズワン品番65-7555-64
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448アズワン品番65-7548-37
基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。この 2.00 mm ピッチコネクタは 34 ポジションで、Tiger クロークランプデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、ピンあたり最大 3.9 A の電流に電力を供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8920アズワン品番65-7701-80
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 28個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0443アズワン品番65-7561-93
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0444アズワン品番65-7557-09
ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 46個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2939アズワン品番65-7679-62
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940アズワン品番65-7674-33
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0446アズワン品番65-7566-21
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518アズワン品番65-7650-69
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445アズワン品番65-7544-85