カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(1,172)
  • Festo(117)
  • SMC(63)
  • 三菱ふそう(47)
  • KTC(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • 小野測器(8)
  • アズワン(6)
  • EPSON(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • クボタ計装(6)
  • MICROCHIP(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • honeywell(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-06」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TMSシリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SMS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMS シリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 1列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437アズワン品番65-7545-71
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(675個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8916アズワン品番65-7693-22
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8918アズワン品番65-7686-58