カテゴリ

  • 電気材料(38)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(97)
  • BIGM(丸山製作所)(3,046)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(48)
  • MOFT(モフト)(34)
  • MSAファクトリー(34)
  • RS PRO(169)
  • SAMSONG(73)
  • SMC(155)
  • StarTech.com(347)
  • エスコ(639)
  • エレコム(56)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(175)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
  • ミドリ安全(106)
  • メディアカバーマーケット(476)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • 常磐精工(59)
  • 雅(712)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msa」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ (タイプA), メス、オス Samtec SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), メス、オス Samtec

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB A → USB A SAMTEC

    USBケーブル USB A → USB A

    SAMTEC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒ケーブル長(m)0.5アズワン品番65-7402-58
  • USBコネクタ (タイプA), メス Samtec SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), メス Samtec

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    ¥319~税込¥351~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521アズワン品番65-7548-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527アズワン品番65-7561-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
    仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525アズワン品番65-7546-63
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.54mm SAMTEC

    基板対ケーブル ピッチ:2.54mm

    SAMTEC
    ¥779~税込¥857~
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMSD シリーズは、2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリソケットです。金属又はプラスチック製ラッチ 最大60ピンの極性付き2列システム
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0451アズワン品番65-7563-97
  • 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0426アズワン品番65-7559-18
  • 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。6 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0193アズワン品番65-7561-73
  • 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0425アズワン品番65-7563-13
  • 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5mm 1列

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。5 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0192アズワン品番65-7560-72
  • 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 925個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 925個入

    SAMTEC
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(925個)
    7日以内出荷
    2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
    仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0433アズワン品番65-7559-19
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
    仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0431アズワン品番65-7566-03
  • 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列

    SAMTEC
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。7 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0194アズワン品番65-7565-68
  • 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。この 2.00 mm ピッチコネクタは 34 ポジションで、Tiger クロークランプデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、ピンあたり最大 3.9 A の電流に電力を供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8920アズワン品番65-7701-80
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
  • ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
  • ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929アズワン品番65-7677-69
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8918アズワン品番65-7686-58
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 975個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(975個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1503アズワン品番65-7617-65
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909アズワン品番65-7693-70
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655アズワン品番65-7678-69
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥79税込¥87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8914アズワン品番65-7689-65
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2926アズワン品番65-7678-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923アズワン品番65-7671-36
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入

    SAMTEC
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 6 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8910アズワン品番65-7689-93
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1509アズワン品番65-7651-68
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +12
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1395アズワン品番65-7673-08
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    。Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1505アズワン品番65-7619-40
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    。Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 10 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタは、1 列構成で、最大 3.9 A/ ピンの電源を供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8912アズワン品番65-7703-21
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518アズワン品番65-7650-69
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941アズワン品番65-7547-71
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936アズワン品番65-7547-70