カテゴリ

  • 電気材料(4,984)
  • 制御機器(2,094)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,150)
  • ホンダ(1,787)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,038)
  • タンガロイ(625)
  • 三菱ふそう(600)
  • イトーキ(575)
  • メディアカバーマーケット(514)
  • エムテートリマツ(503)
  • WURTH ELEKTRONIK(495)
  • イスカル(469)
  • SMC(437)
  • Puig (プーチ)(422)
  • 三菱マテリアル(413)
  • 京セラ(403)
  • エスコ(321)
  • つくし工房(301)
  • サンドビック(290)
  • 住友電工ハードメタル(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(880)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-110-01-L-MT はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9953アズワン品番65-7691-22
MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTECMTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937アズワン品番65-7686-01
ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 1列SAMTEC
139税込153
1個
4日以内出荷
1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91
ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(35個)
7日以内出荷
2Samtec MMT シリーズは、水平表面実装 Terminal です。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。用途: 1列 / 2列最大72ピン コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0457アズワン品番65-7561-74
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入SAMTEC
30,980税込34,078
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75
ピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0458アズワン品番65-7547-39
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361アズワン品番65-7562-32
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420アズワン品番65-7545-61
ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 1列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
1Samtec MMT シリーズは、水平表面実装 Terminal です。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。用途: 1列 / 2列最大72ピン コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0455アズワン品番65-7557-65
Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック SAMTECSamtec, SMAジャック 表面実装, ジャックSAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 VRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6534アズワン品番65-7702-65
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9952アズワン品番65-7678-77
ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTECピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1セット 92個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(92個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6533アズワン品番65-7702-36
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488アズワン品番65-7560-48
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162アズワン品番65-7556-73
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入 SAMTECHDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326アズワン品番65-7570-24
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート SAMTECHDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレートSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327アズワン品番65-7636-76
HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入 SAMTECHDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634アズワン品番65-7686-46
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。2 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8938アズワン品番65-7691-73
ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 2列SAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483アズワン品番65-7562-31
ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.0mm 2列SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0485アズワン品番65-7559-41
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0487アズワン品番65-7557-11
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1825アズワン品番65-7647-38
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
1Samtec MTLW シリーズは、低プロファイルの高さ可変 Terminal ストリップです。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.635 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0481アズワン品番65-7554-07
ピンヘッダ 4極 2mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2mm 2列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 4 つのコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8941アズワン品番65-7694-22
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列SAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Samtec シリーズ MTMM は、スルーホール終端用のヘッダストリップです。4 列で最大 200 ピンのカスタム構成が可能なこの 2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチコネクタは、非常に高い柔軟性と、ピンあたり最大 3.2 A の定格電流を実現します。 お客様は、用途に EXACT の高さ業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal コンタクトシステム 0.020 インチ( 0.50 mm )角型ポスト 方向 ( 垂直 ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特殊機能 Flex Stack デザインにより、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 終端:スルーホール
仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8196アズワン品番65-7591-93
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161アズワン品番65-7564-28
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズ 2 mm フレキシブル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1978アズワン品番65-7610-78
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
47税込52
1個
7日以内出荷
Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6729アズワン品番65-7676-16
ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940アズワン品番65-7684-43
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 20 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1824アズワン品番65-7612-89
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0486アズワン品番65-7546-01
ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942アズワン品番65-7682-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160アズワン品番65-7564-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
809税込890
1個
7日以内出荷
Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6730アズワン品番65-7696-11
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
86,980税込95,678
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1977アズワン品番65-7659-20
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル
仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0489アズワン品番65-7548-09
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
309税込340
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...