カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(62)
  • SMC(58)
  • 東洋技研(58)
  • BOURNS(28)
  • ニッサン(27)
  • VISHAY(25)
  • ホンダ(22)
  • New-Era(ニューエラー)(21)
  • エスコ(17)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(14)
  • オーエッチ工業(10)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • プラス[家具](9)
  • イスカル(8)
  • 三菱電機(8)
  • テンパール工業(8)
  • ヨドノ(7)
  • KYO-EI(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-103」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 6 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6553アズワン品番65-7694-51
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6551アズワン品番65-7512-36
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0754アズワン品番65-7624-66
  • Samtec 基板接続用ヘッダ CLPシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ CLPシリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:CLPピッチ:1.27mmコンタクト数:6行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3.4 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 6 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6552アズワン品番65-7693-90
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(1725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678アズワン品番65-7673-46
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 6 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6679アズワン品番65-7669-42
  • ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    48,980税込53,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 6 行数 2.
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6004アズワン品番65-7691-10
  • ヘッダ 6極 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1994アズワン品番65-7658-17
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844アズワン品番65-7671-88
  • ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクトとテールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1992アズワン品番65-7653-04
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、3 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2848アズワン品番65-7678-71
  • ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1988アズワン品番65-7601-44
  • ヘッダ 6極 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    32,980税込36,278
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1993アズワン品番65-7612-97
  • ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    39,980税込43,978
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。この製品は、コンタクト部分が 10 Au / 50 Ni で軽く、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1987アズワン品番65-7492-24
  • ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    32,980税込36,278
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1991アズワン品番65-7650-80
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 2 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6118アズワン品番65-7701-25
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6085アズワン品番65-7707-68
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    31,980税込35,178
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6124アズワン品番65-7682-38
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6119アズワン品番65-7697-05
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6105アズワン品番65-7687-07
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    699税込769
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6125アズワン品番65-7680-26
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6104アズワン品番65-7687-60
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    629税込692
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6064アズワン品番65-7705-59
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6109アズワン品番65-7697-38
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    909税込1,000
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6111アズワン品番65-7681-79
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6110アズワン品番65-7681-78
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 125個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6108アズワン品番65-7697-13
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 2 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6057アズワン品番65-7685-94
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6103アズワン品番65-7702-45
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    53,980税込59,378
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6084アズワン品番65-7707-45
  • ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1940アズワン品番65-7656-58
  • ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1944アズワン品番65-7650-71
  • ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    71,980税込79,178
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、6 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1941アズワン品番65-7602-49
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 72個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 72個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2843アズワン品番65-7671-94
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    39,980税込43,978
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6068アズワン品番65-7697-11
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6075アズワン品番65-7682-87
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6069アズワン品番65-7702-46
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    71,980税込79,178
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6074アズワン品番65-7687-77