ピンヘッダ 1袋 5個入
Samtec TMM シリーズヘッダは、3 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
- 仕様
- ●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2848
- アズワン品番
- 65-7678-71
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























