カテゴリ

  • 電気材料(135)
  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • SMC(109)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(79)
  • 東洋技研(53)
  • ニッサン(34)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(32)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • エスコ(15)
  • 日研工作所(14)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • TRUSCO(13)
  • オーティス(13)
  • NOK(12)
  • 伊東電機(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 岩田製作所(10)
  • カリテス(10)
  • イスカル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-105」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
359税込395特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(57個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6228アズワン品番65-7695-75
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6195アズワン品番65-7703-56
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 450個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1567アズワン品番65-7555-84
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1422アズワン品番65-7705-28
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1175個)
7日以内出荷
Samtec MLE シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1499アズワン品番65-7643-20
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
979税込1,077
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1443アズワン品番65-7620-26
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
35,980税込39,578
1セット(150個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 325個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(325個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6234アズワン品番65-7683-55
ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1953アズワン品番65-7614-80
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1959アズワン品番65-7492-21
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1756アズワン品番65-7609-65
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6603アズワン品番65-7671-83
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1960アズワン品番65-7615-11
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1829アズワン品番65-7597-82
ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1955アズワン品番65-7639-73
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1459アズワン品番65-7614-96
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1577アズワン品番65-7557-72
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1568アズワン品番65-7555-85
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1957アズワン品番65-7618-93
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 10 コンタクトです。1 列で、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1421アズワン品番65-7632-85
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1300アズワン品番65-7640-55
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-S-DV-P-TR●コード番号:227-1799アズワン品番65-7509-90
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
48,980税込53,878
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6206アズワン品番65-7693-37
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
789税込868
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6186アズワン品番65-7691-29
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1442アズワン品番65-7692-90
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(425個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8111アズワン品番65-7594-77
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
609税込670
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2872アズワン品番65-7676-15
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-105-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1510アズワン品番65-7615-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(425個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,898税込4,288
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8707アズワン品番65-7704-87
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9315アズワン品番65-7692-59
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1134アズワン品番65-7657-25
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入SAMTEC
88,980税込97,878
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6194アズワン品番65-7693-77
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54