SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1300
アズワン品番
65-7640-55
内容量
1セット(425個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050124
FTSH-105-01-F-DV-A-P-TR
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表