カテゴリ
- 電気材料(69)
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Festo(33)
- RS PRO(29)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- NORGREN(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- エスコ(6)
- バーテック(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- ZF CHERRY(6)
- 椿本興業(5)
- APEM(5)
- BALLUFF(4)
- 大阪魂(4)
- 旭製作所(3)
- LEM(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- SICK(3)
- BOHLENDER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pbt-10」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
SAMTEC¥8,398税込¥9,2381セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
SAMTEC¥349~税込¥384~1個ほか7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥4,898税込¥5,3881セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082アズワン品番65-7569-67
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8740アズワン品番65-7698-09
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
端子ストリップ 4極 4.191mm 2列
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075アズワン品番65-7571-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741アズワン品番65-7680-41
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入
SAMTEC¥7,498税込¥8,2481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入
SAMTEC¥7,598税込¥8,3581セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209アズワン品番65-7553-62
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0208アズワン品番65-7563-98
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥6,898税込¥7,5881セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列
SAMTEC¥359税込¥3951個7日以内出荷1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入
SAMTEC¥7,898税込¥8,6881セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
基板対ケーブル
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641アズワン品番65-7448-47
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6523アズワン品番65-7447-99
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6638アズワン品番65-7448-36
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSDアズワン品番65-7443-34
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥289税込¥3181個欠品中。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)ピッチ(mm)2.54極数10シリーズTSW行数2接続方向ストレート
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6636アズワン品番65-7449-08
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6572アズワン品番65-7443-41
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6639アズワン品番65-7443-35
リボンケーブル
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342アズワン品番65-7432-01
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536アズワン品番65-7599-74
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥629~税込¥692~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3538アズワン品番65-7619-21
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列
SAMTEC¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689~税込¥758~1個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥609税込¥6701個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3675アズワン品番65-7604-13
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥589税込¥6481個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3650アズワン品番65-7601-27
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3680アズワン品番65-7600-11
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3558アズワン品番65-7604-16
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3653アズワン品番65-7614-13
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥499~税込¥549~1個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)