曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 - SAMTEC


Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
TSW
行数
2
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090266TSW-105-25-G-D
¥290
¥289
¥318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする