カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(103)
  • アメリカン電機(33)
  • cotta(26)
  • スズキ(24)
  • タンガロイ(24)
  • カーメックス(12)
  • カジメイク(11)
  • エレコム(9)
  • オーム電機(9)
  • 明工社(9)
  • Kawasaki(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • RS PRO(7)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • ICOM(アイコム)(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • ヤマニパッケージ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppu6」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3436アズワン品番65-7598-70
端子ストリップ 6極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136アズワン品番65-7569-81
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3438アズワン品番65-7598-45
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3435アズワン品番65-7621-21
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1427アズワン品番65-7599-33
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425アズワン品番65-7657-54
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1224アズワン品番65-7618-69
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.5mm 2列SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1854アズワン品番65-7601-81
端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135アズワン品番65-7571-62
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1856アズワン品番65-7604-25
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTECベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1424アズワン品番65-7636-75
ソケットストリップ 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTECソケットストリップ 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec BSH シリーズ 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットは、30 ポジション、及び 5 mm マット高さを備えています。接触部は 0.000762 mm 厚の金、テール部は 0.0000762 金です。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン 長寿命製品 スタック高は 5.0 mm です 標準位置決めピン機能 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●シリーズ番号:BSH-030-01-H-D-A-TR●コード番号:227-0999アズワン品番65-7568-97
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3426アズワン品番65-7600-91
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(200個)
7日以内出荷
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1219アズワン品番65-7652-68
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(825個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 6 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。縦 1 列 ポジティブラッチ
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1853アズワン品番65-7662-25
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1426アズワン品番65-7601-40
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1223アズワン品番65-7601-18
ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTECソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(1750個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、3 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-103-02-L-D-TR●コード番号:227-1017アズワン品番65-7652-22