カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • Kawasaki(99)
  • cotta(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • スズキ(34)
  • SMC(28)
  • ホンダ(24)
  • NAC(長堀工業)(23)
  • RS PRO(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • エスロン(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • ヤマダイ(ニュータッチ)(15)
  • (15)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • アウス(13)
  • エスコ(12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu12」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 12極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3485アズワン品番65-7633-33
端子ストリップ 12極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 1列SAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3466アズワン品番65-7611-60
端子ストリップ 12極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 1列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3465アズワン品番65-7605-02
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452アズワン品番65-7599-19
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 2mm 2列SAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3450アズワン品番65-7606-18
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1236アズワン品番65-7609-61
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 75 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 厚さ 1.85 mm の基板 ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1242アズワン品番65-7605-88
端子ストリップ 12極 6.35mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 12極 6.35mm 2列SAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5166アズワン品番65-7570-20
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1234アズワン品番65-7569-29
端子ストリップ 120極 2mm 4列 1セット 8個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 2mm 4列 1セット 8個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2mm●極数:120●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3521アズワン品番65-7621-06
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1290アズワン品番65-7609-60
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1285アズワン品番65-7657-58
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1287アズワン品番65-7615-85
端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1001アズワン品番65-7643-21
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235アズワン品番65-7603-17
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1241アズワン品番65-7616-89
端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレー
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1233アズワン品番65-7569-08
端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 425個入 SAMTEC端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 425個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec BTE シリーズ 0.80 mm 基本ブレード及びビームヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、つや消しスズテールが付いています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1000アズワン品番65-7597-54
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
8,398税込9,238
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56