カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(166)
  • 渡辺電機工業(37)
  • SMC(32)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • トライメイト(21)
  • KITACO(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • はくでん(15)
  • AMPHENOL(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • エレコム(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • BIVAR(7)
  • Kordz(7)
  • ダイニチ工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • リスパック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-hd」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2175アズワン品番65-7584-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2166アズワン品番65-7483-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2162アズワン品番65-7583-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10