カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Panasonic(パナソニック)(271)
- Qlight(54)
- 三菱電機(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 近藤製作所(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ホンダ(7)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- エスコ(5)
- 京セラ(5)
- サクラクレパス(5)
- ネグロス電工(5)
- SIEMENS(5)
- ラックポーセレン(5)
- SMC(4)
- 好川産業(4)
- Kawasaki(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
「ra-24」の検索結果
特価

ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥259税込¥2851個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-112-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5587アズワン品番65-7787-81
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-112-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5594アズワン品番65-7788-57
ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6736アズワン品番65-7688-81
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504アズワン品番65-7707-09
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(16個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503アズワン品番65-7691-02
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥639税込¥7031個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8763アズワン品番65-7683-92
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
端子ストリップ 26極 5mm 4列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:26●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5141アズワン品番65-7568-17
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥9,498税込¥10,4481セット(13個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8764アズワン品番65-7680-59
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5117アズワン品番65-7572-94
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 1セット 40個入
SAMTEC¥43,980税込¥48,3781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0476アズワン品番65-7544-12
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8931アズワン品番65-7701-13
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥54,980税込¥60,4781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5116アズワン品番65-7570-31
基板接続用ソケット 28 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥51,980税込¥57,1781セット(40個)7日以内出荷Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930アズワン品番65-7704-44