曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様
●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8763
アズワン品番
65-7683-92
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67052434IPL1-112-01-L-D-RA-K
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする