カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Panasonic(パナソニック)(1,350)
  • SMC(126)
  • 日動工業(19)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • エスコ(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 岩崎電気(10)
  • オリエンタルモーター(8)
  • 三菱電機(8)
  • 日東工業(7)
  • CKD(6)
  • マキテック(6)
  • コガネイ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日立(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra75」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 10極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 0.8mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 75 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1244アズワン品番65-7571-76
端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 150極 0.8mm 2列SAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 75 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージ
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1246アズワン品番65-7599-32
基板接続用ソケット 150 極 0.64mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 0.64mm 2 列 表面実装SAMTEC
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9042アズワン品番65-7683-41
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8087アズワン品番65-7609-06
端子ストリップ 10極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1243アズワン品番65-7618-15
端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1245アズワン品番65-7569-30
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 150 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7990アズワン品番65-7592-51
QSFPケージアセンブリ 1セット 75個入 SAMTECQSFPケージアセンブリ 1セット 75個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(75個入り)●種類:レセプタクル●シリーズ:HDI6-035-01-RA-TR●コード番号:208-8630アズワン品番65-7691-32