カテゴリ
- 電気材料(102)
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ホンダ(26)
- SMC(10)
- ニチアス(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NEUTRIK(6)
- 椿本チエイン(5)
- ネグロス電工(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- INFINEON(5)
- イチグチ(4)
- 三菱電機(4)
- 東洋バルヴ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- アラム(4)
- Vesrah(4)
- ケープ(4)
- ブリストワ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rf80」の検索結果

基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(51個)7日以内出荷2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532アズワン品番65-7564-70
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0533アズワン品番65-7555-63
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902アズワン品番65-7623-46
基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥409,800税込¥450,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:98●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7977アズワン品番65-7635-74
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 40 の位置に配置でき、本体は垂直になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0891アズワン品番65-7628-59
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1167アズワン品番65-7651-81
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0536アズワン品番65-7548-38
基板接続用ソケット 5 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズエッジレート高耐久高速ソケットストリップですコンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6623アズワン品番65-7556-74
基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(85個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(85個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8980アズワン品番65-7692-18
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(51個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0534アズワン品番65-7548-11
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7959アズワン品番65-7628-44
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 80 ピン位置コンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7973アズワン品番65-7635-10
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 20 ポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7957アズワン品番65-7629-40
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1168アズワン品番65-7610-81
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1151アズワン品番65-7657-26
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0908アズワン品番65-7632-46
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1150アズワン品番65-7613-65
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0894アズワン品番65-7623-43
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0928アズワン品番65-7630-70
基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズエッジレート高耐久高速ソケットストリップですコンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6500アズワン品番65-7700-40
基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0930アズワン品番65-7625-09
基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、0.80 mm ピッチサイズのスリムなボディアースプレーンソケットを備えています。丈夫な Edge Rate R コンタクト 内蔵アース / 電源プレーン スリムな 4.60 mm 幅 Extended Life Product (E.L.P.) スタック高: 7 → 14 mm 最大156ポジション ヒロセ電機による二重供給 Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8981アズワン品番65-7682-94
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7981アズワン品番65-7591-12
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0906アズワン品番65-7625-81
基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6501アズワン品番65-7676-72
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1177アズワン品番65-7609-63
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1178アズワン品番65-7610-28
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0909アズワン品番65-7622-76
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0905アズワン品番65-7631-87
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0892アズワン品番65-7632-83
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 40 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7965アズワン品番65-7607-31
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥379,800税込¥417,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7960アズワン品番65-7636-91
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥359,800税込¥395,7801セット(375個)7日以内出荷。Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7967アズワン品番65-7631-79
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 400個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 10 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7954アズワン品番65-7627-18
基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0931アズワン品番65-7628-60