曜日別特売

基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1トレイ(85個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8980
アズワン品番
65-7692-18
内容量
1セット(85個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66820917QRF8-018-05.0-L-D-DP-A
146,000
139,800
値下げ
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする